エースクラウン フィラメント #60 3000m

エースクラウン フィラメント #60 3000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント #60 3000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント #60 3000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント #60 3000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント #60 3000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント #60 3000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント #60 3000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント #60 3000m - エースクラウン
(7件のレビュー)

シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸

長さ(m)3000番手60内容量1巻
434件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23945267#60 3000m1
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
23945276#60 3000m2
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945285#60 3000m3
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945294#60 3000m4
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945303#60 3000m5
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945312#60 3000m6
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945328#60 3000m7
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945337#60 3000m8
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945346#60 3000m9
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
23945355#60 3000m10
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945364#60 3000m11
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945373#60 3000m12
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945382#60 3000m13
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945398#60 3000m14
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945407#60 3000m15
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945416#60 3000m16
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
23945425#60 3000m17
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945434#60 3000m18
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945443#60 3000m19
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945452#60 3000m20
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945468#60 3000m21
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945477#60 3000m22
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945486#60 3000m23
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945495#60 3000m24
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945504#60 3000m25
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945513#60 3000m26
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945522#60 3000m27
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945538#60 3000m28
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945547#60 3000m29
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945556#60 3000m30
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945565#60 3000m31
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945574#60 3000m32
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945583#60 3000m33
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945592#60 3000m34
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945608#60 3000m35
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945617#60 3000m36
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945626#60 3000m37
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
23945635#60 3000m38
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945644#60 3000m39
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945653#60 3000m40
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945662#60 3000m41
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945678#60 3000m42
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945687#60 3000m43
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945696#60 3000m44
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945705#60 3000m45
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945714#60 3000m46
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945723#60 3000m47
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945732#60 3000m48
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945748#60 3000m49
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
23945757#60 3000m50
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23949582
2025-05-20
用途: 婦人服の縫製作業に使用
製造業

いつも定番色は在庫があり翌日には発送されるが、
今回は在庫切れで納期が二週間の予定になってしまっていたが、10日前後で納品された。

1が参考にしています
対象商品 : 23949582
2025-01-30
用途: 最近 厚物が多く主にロック糸として使用してます
藤サンプリングルーム製造業

何時も通りスムーズに作業が進行出来ています。サンプル縫製始めて50年以上になりますがエースクラウン使い続けています。

対象商品 : 23949582
2025-01-23
用途: メンズ レディースの縫製に使用します。
藤サンプリングルーム製造業

何時も通りスムースに作業が進行してストレス無く、とても良い感じです。

対象商品 : 23949582
2025-06-16
用途: 縫製の仕事
製造業

ネットで購入できるし、他より安く買えるので
よく利用しています

対象商品 : 23946116
2022-05-18
用途: 苔玉を巻くのに使用します
製造業

店頭ではなかなか置いていない所が多く、納期も早く助かりました。

対象商品 : 23945714
2021-07-22
用途: 縫製
製造業

きれいな光沢で、安心のエースクラウンをお安く購入できて満足です。
購入ページが色番順になっているので、カラーを探しやすいです。

対象商品 : 23947272
2020-03-04
用途: 綿100%シーチング生地に使用
製造業

綿100%の薄手の布に使いました。縫いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする