曜日別特売

エースクラウン フィラメント #30 2000m

エースクラウン フィラメント  #30 2000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント  #30 2000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント  #30 2000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント  #30 2000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント  #30 2000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント  #30 2000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント  #30 2000m - エースクラウンエースクラウン フィラメント  #30 2000m - エースクラウン
(11件のレビュー)

シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸

長さ(m)2000番手30内容量1巻
434件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23953983#30 2000m1
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23953992#30 2000m2
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954008#30 2000m3
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954017#30 2000m4
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954026#30 2000m5
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954035#30 2000m6
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954044#30 2000m7
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954053#30 2000m8
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954062#30 2000m9
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954078#30 2000m10
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954087#30 2000m11
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954096#30 2000m12
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954105#30 2000m13
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954114#30 2000m14
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954123#30 2000m15
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954132#30 2000m16
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954148#30 2000m17
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954157#30 2000m18
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954166#30 2000m19
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954175#30 2000m20
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954184#30 2000m21
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954193#30 2000m22
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954202#30 2000m23
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954218#30 2000m24
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954227#30 2000m25
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
23954236#30 2000m26
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954245#30 2000m27
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954254#30 2000m28
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954263#30 2000m29
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954272#30 2000m30
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954288#30 2000m31
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954297#30 2000m32
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954306#30 2000m33
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954315#30 2000m34
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954324#30 2000m35
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954333#30 2000m36
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954342#30 2000m37
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
23954358#30 2000m38
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954367#30 2000m39
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954376#30 2000m40
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954385#30 2000m41
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954394#30 2000m42
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954403#30 2000m43
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954412#30 2000m44
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954428#30 2000m45
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954437#30 2000m46
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954446#30 2000m47
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954455#30 2000m48
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954464#30 2000m49
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
23954473#30 2000m50
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23958278
2025-03-23
用途: 婦人服縫製
ニューベスト縫製製造業

いつもの糸屋が今度から送りになると言うので、エースクラウンで検索してたどり着きました
色々扱っているのでまたお願いすると思います

対象商品 : 23958278
2025-01-13
用途: バックの縫製に
アトリエオハラ卸売・小売業

エースクラウンは他で買うより安かったので助かります。定番としてリピートしております。

対象商品 : 23958262
2024-03-26
用途: 製品の縫製作業
製造業

価格も安く、納期も早いので急に必要な時にも助かっています。

対象商品 : 23958278
2022-12-13
用途: 縫製作業

品質は以前より使用している為満足しています。今まで取り引きしていた卸業者よりも、変わった色でも入荷が早く、安価に購入できることがわかり、この糸はモノタロウでしか買わなくなりました。

対象商品 : 23958278
2022-09-28
用途: 衣類補修時

光沢感、強度とも他メーカーより優れていると思います。
良い糸です。

対象商品 : 23954726
2022-09-14
用途: 皮革製品の縫製

縒りが美しく安定した糸でいつも使わせていただいております。

対象商品 : 23954796
2022-05-08
用途: 縫製業
ヒロ制作所製造業

問屋さんから買うよりお得、まとめ買いならコストを抑えられる。

1が参考にしています
対象商品 : 23954665
2020-10-23
用途: オリジナル製品の試作
phase/1製造業

エースクラウンは以前から使用していました、色見本帳が有ればネット手配でも問題ないですね。、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする