フマキラー
おすだけベープセット120回分
残量が見えるクリアボトルを採用しています。
小さな薬剤の粒子が長く空間に漂い、さらに床や壁についた薬剤が再蒸散します。
1回押すだけで、効果が12時間も続きます。
用途
蚊や不快害虫の駆除
トラスコ品番
759-3872
質量(g)
117
香り
無香料
使用可能回数
120回(目安)
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
内容量
1個
注意
※防除用医薬部外品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23971693
437294
¥1,490
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください