曜日別特売

3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率
オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない
ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力
21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる

用途
工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤
エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤
食品分野/各種飲料、その他食品
各分野における用水処理
材質本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21内容量1箱(15本)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
トラスコ品番
アズワン品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23991817NT09T020T0NG2776-058261-8506-9710
オープン
74,980
82,478(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991826NT09T030T0NG3776-059161-8506-9810
オープン
74,980
82,478(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991835NT09T050T0NG5776-060461-8506-9910
オープン
82,980
91,278(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991844NT09T100T0NG10776-061261-8507-0110
オープン
82,980
91,278(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991853NT09T200T0NG20776-062161-8507-0210
オープン
74,980
82,478(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991862NT09T400T0NG40776-063961-8507-0310
オープン
74,980
82,478(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991878NT09T500T0NG50776-064761-8507-0410
オープン
74,980
82,478(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991887NT09T700T0NG70776-065561-8507-0510
オープン
74,980
82,478(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991896NT19T005T0NG0.5776-066361-8507-0620
オープン
189,800
208,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991905NT19T010T0NG1776-067161-8507-0720
オープン
189,800
208,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991914NT19T020T0NG2776-068061-8507-0820
オープン
189,800
208,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991923NT19T030T0NG3776-069861-8507-0920
オープン
189,800
208,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991932NT19T050T0NG5776-070161-8507-1020
オープン
199,800
219,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
23991948NT19T100T0NG10776-071061-8507-1120
オープン
189,800
208,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991957NT19T200T0NG20776-072861-8507-1220
オープン
189,800
208,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991966NT19T400T0NG40776-073661-8507-1320
オープン
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
23991975NT19T500T0NG50776-074461-8507-1420
オープン
189,800
208,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
23991984NT19T700T0NG70776-075261-8507-1520
オープン
189,800
208,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
23991792NT09T005T0NG0.5776-056661-8506-9510
オープン
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
返品不可
23991808NT09T010T0NG1776-057461-8506-9610
オープン
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする