3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ

3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  SKYLシリーズ - 3M(スリーエム)3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  SKYLシリーズ - 3M(スリーエム)
材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21内容量1箱(15本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
アズワン品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23991993SKYL0050P09NG Y0.561-8507-369_3/4
オープン
38,980
42,878(税込)
35日以内出荷
返品不可
23992002SKYL0100P09NG161-8507-379_3/4
オープン
41,980
46,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
23992018SKYL0300P09NG361-8507-389_3/4
オープン
42,980
47,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
23992027SKYL0500P09NG561-8507-399_3/4
オープン
42,980
47,278(税込)
39日以内出荷
返品不可
23992036SKYL1000P09NG1061-8507-409_3/4
オープン
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
23992045SKYL0050P19NG Y0.561-8507-4119_1/2
オープン
74,980
82,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
23992054SKYL0100P19NG161-8507-4219_1/2
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
23992063SKYL0300P19NG361-8507-4319_1/2
オープン
74,980
82,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
23992072SKYL0500P19NG561-8507-4419_1/2
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
23992088SKYL1000P19NG1061-8507-4519_1/2
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする