曜日別特売

LifeASSURE エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ

LifeASSURE  エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE  エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ - 3M(スリーエム)

FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター。
低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。
21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合。
製薬用として安心して使用可能。
全品出荷前に完全性試験済み(保証されたフィルター性能)
ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)

用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌ろ過精度(μm)0.2材質ろ材:PTFEメンブレン、本体:ポリプロピレン
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
タイプ
最高使用温度(℃)
アズワン品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23992316PFS020A01BA1本(端末)226Oリングカートリッジ803-7166-0110
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
23992325PFS020J01AA011個(端末)1.5S IDFヘルールカプセル403-7166-0210
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
23992334PFS020J50AA011個(端末)1.5S IDFヘルールカプセル403-7166-035
オープン
87,980
96,778(税込)
欠品中
返品不可
23992343PFS020J25AA011個(端末)1.5S IDFヘルールカプセル403-7166-042.5
オープン
62,980
69,278(税込)
119日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする