曜日別特売

LifeASSURE 滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ

LifeASSURE  滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE  滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE  滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ - 3M(スリーエム)LifeASSURE  滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ - 3M(スリーエム)

プレフィルター層とファイナルフィルター層の二層構造。
高い異物捕捉能力で目詰まりを起こしにくく、処理量の向上が可能。高流量で短時間での処理が可能。ろ過コストの低減が可能。
Advanced Pleat Technology構造(APT構造)採用。大きなろ過面積(0.78m2/10インチカートリッジ)。ろ過面積を有効に活用したろ過が可能で処理量の向上が可能。
全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。
21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。
プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。品質証明書添付。

用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤(SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー等)ろ過精度(μm)0.2材質ろ材:ポリエーテルスルホン、本体:ポリプロピレン
全6種類を絞り込む
タイプ
アズワン品番
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
タイプ
最高使用温度(℃)
アズワン品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23992413PDA020F01BA1本(端末)226Oリングカートリッジ8061-8507-7810
オープン
74,980
82,478(税込)
欠品中
返品不可
23992422PDA020F02BA1本(端末)226Oリングカートリッジ8061-8507-7920
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
23992438PDA020C01AAG11個(端末)1.5S IDFヘルールスモールカプセル4061-8507-802.5
オープン
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
23992456PDA020C02AAG11個(端末)1.5S IDFヘルールスモールカプセル4061-8507-825
オープン
74,980
82,478(税込)
欠品中
返品不可
23992447PDA020C01BAG11個(端末)1/2インチ(13mm)ホース口スモールカプセル4061-8507-812.5
オープン
取扱い終了
返品不可
23992465PDA020C02BAG11個(端末)1/2インチ(13mm)ホース口スモールカプセル4061-8507-835
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする