3M(スリーエム)
3M ラボスケールフィルター NT-Tシリーズ
材質
本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン
最高使用温度(℃)
80
材質(Oリング)
EPR
長さ(inch)
2
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21
内容量
1箱(3本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23993287
NT02T005T0FC 3P
0.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
35日以内出荷
返品不可
23993296
NT02T010T0FC 3P
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
35日以内出荷
返品不可
23993305
NT02T020T0FC 3P
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23993314
NT02T030T0FC 3P
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
35日以内出荷
返品不可
23993323
NT02T050T0FC 3P
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
35日以内出荷
返品不可
23993332
NT02T100T0FC 3P
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
35日以内出荷
返品不可
23993348
NT02T200T0FC 3P
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
35日以内出荷
返品不可
23993357
NT02T400T0FC 3P
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23993366
NT02T500T0FC 3P
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23993375
NT02T700T0FC 3P
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください