3M(スリーエム)
3M ラボスケールフィルター ACFSシリーズ
トラスコ品番
795-3887
材質
ろ材:繊維状活性炭及びヤシガラ活性炭、コア・サポート材:ポリプロピレン、エンドキャップ:シリコーンゴム
最高使用温度(℃)
80
アズワン品番
62-8840-14
長さ(inch)
1
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23993384
ACFS001NG 5P
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
112日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください