3M(スリーエム)
3M ラボスケールフィルター MJシリーズ
材質
ポリオレフィン
最高使用温度(℃)
80
材質(Oリング)
EPR
長さ(inch)
2
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21
内容量
1箱(3本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23993488
MJ02C11FC 3P
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
112日以内出荷
返品不可
23993506
MJ02G11FC 3P
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
112日以内出荷
返品不可
23993533
MJ02V11FC 3P
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23993542
MJ02W11FC 3P
150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23993463
MJ02Y11FC 3P
1
オープン
取扱い終了
返品不可
23993472
MJ02B11FC 3P
5
オープン
取扱い終了
返品不可
23993497
MJ02E11FC 3P
20
オープン
取扱い終了
返品不可
23993515
MJ02L11FC 3P
50
オープン
取扱い終了
返品不可
23993524
MJ02Q11FC 3P
75
オープン
取扱い終了
返品不可
23993558
MJ02X11FC 3P
200
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください