曜日別特売

3M LifeASSURE 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ

3M  LifeASSURE 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M  LifeASSURE 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブレン。ロングライフ、コスト低減。
優れた除菌性能。信頼性の高い生物学的管理。食品業界標準パフォーマンス。
Advanced Pleat Technology構造(APT構造)による大きなろ過面積(0.79m2
フローディストリビューション構造。低圧力損失、高流量。低コストで非常に優れた処理能力。
全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。
21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。
ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)

用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター等材質ポリエーテルスルホン最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23993567BNA020F01BA0.210
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993576BNA020F02BA0.220
オープン
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23993585BNA045F01BA0.4510
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
23993594BNA045F02BA0.4520
オープン
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23993603BNA065F01BA0.6510
オープン
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
23993612BNA065F02BA0.6520
オープン
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする