3M LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ

3M  LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ - 3M(スリーエム)3M  LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ - 3M(スリーエム)

FlexNマルチゾーン メンブレンテクノロジー採用で大きな粒子やコロイド、小さな粒子まで効率よく捕捉する。
ロングライフなので、フィルターコストの削減ができる。
空間を有効に活用したジグザグプリーツ構造で、大きなろ過面積を実現している。
内径部分(二次側)のプリーツ間の隙間が大きく、目詰まりをおこしにくい。
全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。
21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。

用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水等材質ナイロン66最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23993655BLA020B01BA0.210
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
23993664BLA020B02BA0.220
オープン
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
23993673BLA045B01BA0.4510
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
23993682BLA045B02BA0.4520
オープン
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
23993716BLA080B01BA0.810
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
23993698BLA065B01BA0.6510
オープン
取扱い終了
返品不可
23993707BLA065B02BA0.6520
オープン
取扱い終了
返品不可
23993725BLA080B02BA0.820
62,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする