Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3M ウォーターフィルター
ウォーターフィルターによって磨かれた水を使用することにより、どこでも同じ品質とおいしさの料理が可能になります。
仕様
供給水耐水圧:0.85MPa以下を推奨(0.55MPaを超える場合は圧力制限バルブが必要)
最高使用温度(℃)
38
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最高使用温度(℃)
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23994504
AP3-HEAD-ST
1台
38
ポリプロピレン
789-9823
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
23994513
AP3-HEAD-UST
1台
38
ポリプロピレン
789-9831
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23994522
AP3-HEAD-FV
1台
38
ポリプロピレン
789-9815
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23994452
P-16
1本
38
本体:ポリプロピレン、ろ材:活性炭、イオン交換樹脂
819-5898
オープン
取扱い終了
返品不可
23994468
P-12
1本
38
本体:ポリプロピレン、ろ材:活性炭、イオン交換樹脂
819-5897
オープン
取扱い終了
返品不可
23994477
JH2
1本
38
本体:ポリプロピレン、ろ材:活性炭
819-5896
オープン
取扱い終了
返品不可
23994486
JH4
1本
38
本体:ポリプロピレン、ろ材:活性炭、メンブレン膜
819-5895
オープン
取扱い終了
返品不可
23994495
JH6
1本
38
本体:ポリプロピレン、ろ材:活性炭、メンブレン膜
819-5894
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください