●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です
●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます
●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です
●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です
●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています
●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
用途芝から雑草までの刈込みバッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L内容量1台