曜日別特売
モノタロウ

フラッシュリーδ プロフェッショナルタイプ

フラッシュリーδ プロフェッショナルタイプ - モノタロウ
(150件のレビュー)

ガラス質コーティング剤の施工キットです。
コーティングの持続力(約5年程度)は抜群です。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
ガラス系コーティング剤に、可視光線でも反応する【光触媒】(アパタイト被覆型酸化チタン)を、特殊製法を用いてノーバインダーで融合させた画期的な商品です。
深みのある輝きが特徴のガラス系コーティングによる強固な保護層と、光触媒によるセルフクリーニング作用により、車の塗膜の劣化を防ぎ、簡単なお手入れだけで美しい状態を保ちます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
また別売のフラッシュリーδ用メンテナンスクリーナーα(硬化促進剤)を使用すれば施工時の硬化促進や加工後のムラ曇り修正が可能です。
撥水を回復させる際は専用の撥水回復剤フラッシュリーγをご使用ください。

適合塗装色全色仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台成分アルコキシシロキサン、アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール、1-ブタノール(分解生成物として)セット内容フラッシュリーδ(本格プロフェッショナルタイプ)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存液性中性有効成分95%完全硬化時間常温1週間~1か月(夏場は早く、冬場は時間がかかります。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL指触乾燥時間(時間)2危険物の性状非水溶性内容量1セット(200mL)
注意
※商品に貼付の注意事項などをよく読んで理解の上使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23998406-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23998406-66292739-- 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウ 66292739撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプモノタロウ1セット(200mL)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:150
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: もうないんだよねぇ
運輸・通信業

車のコーティングに良かったのもうないんですよねぇ。凄まじく残念です。次の車はどうしようかなと悩みます。

2020-12-04
用途: 自家用車のメンテナンス用
製造業

小分け容器が便利、一回の使用量が少なく何台分も使える。
皮膜が強く説明書に書いてあるとおり、クリアー塗装するような物です。
上手くなさな塗りすると、凄い艶。
欠点は、硬化に時間がかかること。
真夏でちょうど良く冬場は1日でも足りないくらい。
車庫がないと、夜露や埃がのってしまいます。

3が参考にしています
2020-09-19
用途: コーティング入れ替え
株式会社くるま防衛車自動車・二輪車・自転車関連業

丁寧な説明書が付いて親切です。
商品も安いコーティングメニューより良いと思います。
とても安いと思いますが素人はプロに施工を任せたほうが良いでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 23998406
2020-07-28
用途: 妻のEKクロス購入時に使用しました。

使用してみて特に問題なく作業出来ました。経費節約と思い自分でやってみて今のところ満足しています。1年が経ちました。まだ効果ありです。

1が参考にしています
対象商品 : 23998406
2020-07-28
用途: バイクのガラスコーティング。
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんのこの商品。
この手の商品の中で抜群のコスパです。
現在入手出来ないようですが再販を待ってます。

3が参考にしています
対象商品 : 23998406
2020-05-04
用途: 車のコーティングで
運輸・通信業

取り扱い注意面もあり面倒だが、とても素晴らしい商品です。
施工して1年6か月が経ちますが効果が落ちていません。
現在取り扱い中止となっております。
早く再販して頂きたい商品

2が参考にしています
対象商品 : 23998406
2020-01-15
用途: 自動車の塗装の保護
サービス業

今回の購入で2本目です。拭き残し跡があればコンパウンドでポリッシュしても、なかなかとり切れません。これがコーティングという感じです。
塗布の後、きれいなウエスで何回も丁寧にふき取るのが、コツのようです。(黒は特に念入りに)パーツごとに塗るようにし、透かして吹き残しがないか確かめましょう。後はフラッシュリーγ 超滑り 持続タイプやコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用でメンテをしています。

2が参考にしています
対象商品 : 23998406
2020-03-18
用途: 車メンテナンス

車用コーティング剤ですがお風呂場壁、バスタブにも使ってます
なかなか良いですよ、特に車に使うときは塗り込みも大事ですが、完全に拭き上げる位シッカリ拭き上げれば失敗は無いと思います、拭き上げが不十分だと、曇の原因に成ったり、乾きが悪いです、とにかく拭き上げさえシッカリやれば失敗することは無いと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする