充電式ラジオ

充電式ラジオ - マキタ
(3件のレビュー)

シンプル機能。
10.8V(リチウムイオン)スライドバッテリ対応!
ワイドFM対応

電源(V)差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8/スライド式式リチウムイオン:10.8、14.4、18/家庭用電源:AC100周波数帯域(MHz)76~108(FM)周波数帯域(kHz)522~1710(AM)スピーカー76mm(8Ω)×2個連続使用時間(時間)(バッテリ容量:ラジオまたはAUX(外部入力))7.2V 1.0Ah(BL7010) :約7.0、10.8V 1.3Ah(BL1013):約8.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約9.5、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約26、14.4V 3.0Ah(BL1430):約20、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約34、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約41、18V 3.0Ah(BL1830):約21、18V 5.0Ah(BL1850):約35、18V 6.0Ah(BL1860B):約42付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)アンテナロッド(FM)、フェライトバー(AM)本体寸法(mm)302入力端子AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm)適合バッテリー(リチウムイオンバッテリ)7.2V、10.8V、14.4V、18V(ライトバッテリを除く)質量(kg)4.0(バッテリを除く)バッテリー電圧(V)【差込み式式リチウムイオン】7.2/10.8、【スライド式リチウムイオン】10.8/14.4/18内容量1台
注意
※Bluetoothには対応しておりません。
※マキタバッテリは充電機能はついていません。
※バッテリ、充電器別売
※1充電当たりの連続使用時間はバッテリの充電状態や使用条件により異なります。
※ラジオ音量JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカー出力:50mW×50mV時)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23999772MR107W
17,800
取扱い終了
代替品有
23999763MR107
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23999772MR107W65395707MR001GZWMR107W 充電式ラジオ シンプルタイプ マキタ 65395707充電式ラジオ シンプルタイプマキタ1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23999763
2021-02-18
用途: 倉庫内でのレタス出荷荷造りの時
農・林・水産業

大変良いです
感度は良いし なんといっても音が良いです
購入前は安いラジオをあっちこっち動き回して感度が良いところを探して聞いていましたが雑音が治らなくて聴き辛かったですが その悩みが全く無くなりました
思い切って買ってよかったです。

対象商品 : 23999772
2020-09-19
用途: 工場での作業時
建設業・工事業

音に厚みがあって低音もよく、離れていてもクリアに聞こえます。

1が参考にしています
対象商品 : 23999763
2019-10-21
用途: 工場内ラジオ使用

いくつかラジオを試したがどれもノイズが入ってしまい困ってましたが、これを購入して使用したところ、見事にクリアな音で聴けるようになりました。AC電源も使えるので大満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする