「Android端末」の音楽も聴ける!Bluetooth搭載新・現場ラジオ。
お手持ちのスマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!
再生/停止やボリューム調整、選局などの操作が手元ででき、大切な機器を現場の粉じん等で汚すことなく、お気に入りの音楽を楽しめます。
(1)IP64(防じん・防水保護等級):粉じんの多い仕事現場やアウトドアまたは多少の雨でも正常な使用に影響がない。
(2)USB機器を充電可能。スマートフォン等が充電可能。
折りたたみ収納式ロッドアンテナ
天面は滑り止め付のフラットな形状
しっかり握れるソフトグリップ付ハンドル
高音質・さらに大きくなったステレオスピーカー(左右)
バックライト付液晶デジタル表示
外部入力端子付(AUX)
10.8V(リチウムイオン)スライドバッテリ対応!
AM放送がFM放送で聞ける。ワイドFM対応(FM補完放送)
電源(V)差込み式式リチウムイオン:7.2、10.8/スライド式式リチウムイオン:10.8、14.4、18/家庭用電源:AC100周波数帯域(MHz)76~108(FM)周波数帯域(kHz)522~1710(AM)スピーカー89mm(8Ω)×2個連続使用時間(時間)(バッテリ容量:Bluetooth+USB充電)7.2V 1.0Ah(BL7010) :約0.8、10.8V 1.3Ah(BL1013):約1.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約1.8、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約5.0、14.4V 3.0Ah(BL1430):約4.5、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約8.0、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約9.5、18V 3.0Ah(BL1830):約5.0、18V 5.0Ah(BL1850):約8.5、18V 6.0Ah(BL1860B):約10、(バッテリ容量:ラジオまたはAUX(外部入力))7.2V 1.0Ah(BL7010) :約7.0、10.8V 1.3Ah(BL1013):約8.5、10.8V 1.5Ah(BL1015):約9.5、10.8V 4.0Ah(BL1040B):約26、14.4V 3.0Ah(BL1430):約20、14.4V 5.0Ah(BL1450) :約34、14.4V 6.0Ah(BL1460B):約41、18V 3.0Ah(BL1830):約21、18V 5.0Ah(BL1850):約35、18V 6.0Ah(BL1860B):約42付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)アンテナロッド(FM)、フェライトバー(AM)プロファイルA2DP(SCMS-対応)本体寸法(mm)294入力端子AUX IN1、AUX IN2(Φ3.5mm)適合規格Bluetooth Ver4.0送信出力Class2通信距離(m)最大10質量(kg)4.3(バッテリを除く)バッテリー電圧(V)【差込み式式リチウムイオン】7.2/10.8、【スライド式リチウムイオン】10.8/14.4/18内容量1台