曜日別特売

充電式タッカ 本体

充電式タッカ 本体 - マキタ

クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3釘装てん数(本)150ステープル長さ(mm)7~10ステープル幅(mm)10(RT線)充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品プラスチックケース本体寸法(mm)165×235作業量(目安)約6000本(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売
※2充電当たりの作業量はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24000007ST112DZK
32,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする