曜日別特売

黒伯爵 筋 黒毛 プレミアム

黒伯爵 筋 黒毛 プレミアム - 大塚刷毛製造黒伯爵 筋 黒毛 プレミアム - 大塚刷毛製造黒伯爵 筋 黒毛 プレミアム - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

最高級の馬蹄毛を使用。
塗り感とまとまり感をしっかりと実現した納得の逸品。
ダメ込みに抜群の威力を発揮します。

形状筋違毛色黒色種類刷毛材質(毛)馬蹄毛主な用途ダメ込み用/隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23998345103531 0010103414
2,740
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
23998354103531 0015153415
3,290
3,288
3,617(税込)
翌日出荷
23998363103531 0020203517
3,940
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23998345
2021-05-21
用途: 塗装作業
建設業・工事業

最近は使い捨ての刷毛が主流ですが
モチベーションを上げる為にも高級な刷毛を使いたいなと思い購入
高級なのでまだ使用してません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする