曜日別特売
モノタロウ

デジタル照度計 セパレートタイプ

デジタル照度計 セパレートタイプ - モノタロウデジタル照度計 セパレートタイプ - モノタロウデジタル照度計 セパレートタイプ - モノタロウデジタル照度計 セパレートタイプ - モノタロウデジタル照度計 セパレートタイプ - モノタロウ
(13件のレビュー)

受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。

用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※取引や証明に使用することができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24767724M101
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ 簡易デジタル照度計(セパレートタイプ).
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 定期報告(建築設備)非常用照明の照度を測った
サービス業

値段が手頃。非常用照明の照度測定のために購入したが、特に問題なし。

対象商品 : 24767724
2023-10-25
用途: 非常照明の照度測定
磯部電気商会建設業・工事業

電池交換が容易にできれば良いのですが
宜しくお願い致します。

対象商品 : 24767724
2023-08-04
用途: ケミカル品の経時安定性試験の環境設定に利用
一般社団法人次亜塩素酸化学工業会その他業種

センサーと本体が分かれているので、使いやすい。その他は特にコメントありません。

対象商品 : 24767724
2022-09-22
用途: 照明の環境測定
製造業

今年度よりパソコン操作の照明基準が変更となったため確認用として購入。事務室は基準を大きく上回っていたので門外無しが確認できたが、工場内では照度が不足であることが判明し追加の照明を設置することができました。

2が参考にしています
対象商品 : 24767724
2022-03-22
用途: 照度測定
建設業・工事業

簡易的に照度測定するために購入しました。安価な製品でしたが、思ったより使い勝手や
レスポンスもよく購入してよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 24767724
2021-02-22
用途: 作業場の照度測定
矢代電気管理事務所その他業種

軽くて扱いやすいです。またセパレータなので、自分の陰による影響が無くて正確に測定できます。

1が参考にしています
対象商品 : 24767724
2020-12-23
用途: 光触媒施工にあたり、施工面の照度量計測時
サービス業

本体とカバーを着脱可能にする
例:本体背面とカバー部をマジックテープで接続

対象商品 : 24767724
2020-09-11
用途: 部屋の明かりや、キャンプでの明かりの測定器として
製造業

価格は適正、しかも、測定器が機器と離れているので結構融通が利く、表示精度は他車の高額な製品と比較してもそんなに測定値も離れていない。
結構お買い得商品だと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10
質問:
LED照明などの光源にみられるPWM調光にも対応していますか。
回答:
LED照明には対応しておりません。

下記商品はLED照明の測定に対応しておりますので、ご参照ください。

日置電機(HIOKI) 照度計
注文コード 06593414 品番 FT3424
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/0659/3414/
1が参考にしています
2022-04-06
質問:
角型9V乾電池(6F22)は別売りでしょうか。
回答:
9Vの乾電池は別売です。下記電池をご使用ください。

FDK マンガン乾電池9V形
注文コード 26050938 品番 6F22U(S)
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2605/0938/
2022-04-06
質問:
校正証明書、成績書、トレーサビリティー体系図を付けてもらうことはできますか。
回答:
ご対応いたしかねます。
2022-04-06
質問:
受光部やコードを水中に浸けても測定できるでしょうか。
回答:
防水仕様ではございませんので、水中に浸けてのご使用はおやめください。
2022-04-06
すべてのFAQを表示する

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする