曜日別特売

microUSB カーチャージャー 4.8A 2ポート

microUSB カーチャージャー 4.8A 2ポート - 多摩電子microUSB カーチャージャー 4.8A 2ポート - 多摩電子
(2件のレビュー)

クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
タブレットの2台同時充電、スマートフォンの2台同時急速充電に対応の高出力。(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。

ブラック材質本体ケース/PC+ABS・PC、 LEDレンズ/PC、ケーブル、コネクタケース/PVC質量(g)(本体)約28、(USBケーブル)約24定格(入力)DC12V/24V、(出力)DC5V/4.8A:合計最大出力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×91×37.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23998485TK47SUK
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23998485
2020-07-20
用途: 車内でのスマホや携帯電話の充電用

乗用車で使用しています。シガライタからの飛び出し量が大きいのが気にはなりますが、特に問題無く使用できています。

対象商品 : 23998485
2019-10-03
用途: 防災用、車用スマホの充電

やや長い品物です。シガーラーター周辺に余裕があれば大丈夫。大電流USBメスが2口あるので家族で安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする