アクサルタ
フレキシブルシーラー
コーティングされていないプラスチックに使用する透明な密着剤。
外装のプラスチック製カーパーツに優れた密着力を与えます。
成分
塩素化ポリオレフィン
色
無色
適合材
AAS、ABS、PBTP、PC、PP/EPDM 、PVC、SMC、GFK、BMC、UP/SMC
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.9L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24001224
800R
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください