曜日別特売

校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ

校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ - A&D校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ - A&D校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ - A&D校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ - A&D校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ - A&D校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ - A&D校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ - A&D校正用分銅内蔵型分析用電子天びん HR-AZシリーズ - A&D

校正用分銅内蔵型
ベーシック分析天びん
高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS(R)搭載により、高速応答・高速安定
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)

用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適計量皿寸法(Φmm)90質量(kg)約3.9電源ACアダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz付属品ACアダプタ、取扱説明書、本体カバー外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198サンプル数(個)10、25、50または100外形寸法H(mm)315消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約5回/秒、約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、05比重安定時間(秒)約2秒(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
ひょう量
最小表示
再現性
質量最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53072645HR100AZ-JA-00J00 (JCSS校正書類付)102カラット:510ct、もんめ:27mom0.1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom0.1mg単位質量:0.0001、100%質量:0.01
152,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072654HR150AZ-JA-00J00 (JCSS校正書類付)152カラット:760ct、もんめ:40mom0.1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom0.1mg単位質量:0.0001、100%質量:0.01
162,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072663HR250AZ-JA-00J00 (JCSS校正書類付)252カラット:1260ct、もんめ:67mom0.1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom0.1mg(0~200g)/0.2mg(200~250g)単位質量:0.0001、100%質量:0.01
172,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072679HR251AZ-JA-00J00 (JCSS校正書類付)62/252カラット:0.01ct/0.001ct、もんめ:0.001mom/0.0001mom0.1mg/1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.01ct/0.001ct、もんめ:0.001mom/0.0001mom0.1mg/0.5mg単位質量:0.001、100%質量:0.1
152,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24024753HR251AZ-JA62/252カラット:0.01ct/0.001ct、もんめ:0.001mom/0.0001mom0.1mg/1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.01ct/0.001ct、もんめ:0.001mom/0.0001mom0.1mg/0.5mg単位質量:0.001、100%質量:0.1
128,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
56396576HR100AZ-JA-00A00 (一般校正書類付)102カラット:510ct、もんめ:27mom0.1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom0.1mg単位質量:0.0001、100%質量:0.01
138,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396585HR150AZ-JA-00A00 (一般校正書類付)152カラット:760ct、もんめ:40mom0.1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom0.1mg単位質量:0.0001、100%質量:0.01
148,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396594HR250AZ-JA-00A00 (一般校正書類付)252カラット:1260ct、もんめ:67mom0.1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom0.1mg(0~200g)/0.2mg(200~250g)単位質量:0.0001、100%質量:0.01
158,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56396603HR251AZ-JA-00A00 (一般校正書類付)62/252カラット:0.01ct/0.001ct、もんめ:0.001mom/0.0001mom0.1mg/1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.01ct/0.001ct、もんめ:0.001mom/0.0001mom0.1mg/0.5mg単位質量:0.001、100%質量:0.1
138,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24024726HR100AZ-JA102カラット:510ct、もんめ:27mom0.1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom0.1mg単位質量:0.0001、100%質量:0.01
128,000
取扱い終了
返品不可
24024735HR150AZ-JA152カラット:760ct、もんめ:40mom0.1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom0.1mg単位質量:0.0001、100%質量:0.01
138,000
取扱い終了
返品不可
24024744HR250AZ-JA252カラット:1260ct、もんめ:67mom0.1mg、パーセント:0.01%、 0.1%、 1%(100%質量により自動切替)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom0.1mg(0~200g)/0.2mg(200~250g)単位質量:0.0001、100%質量:0.01
148,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

コンパクト分析天びん HR-AZ(内蔵分銅) / HR-Aシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする