特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー - ICOM(アイコム)

幅47×高さ81×薄さ26.5mm、本体98gの軽量コンパクトボディ。
電池1本で約33時間※1 使える省電力設計。
IP55※2 の防塵・防水性能。
さまざまな使用シーンに対応する豊富なオプション。

種類特定小電力トランシーバー仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)、直接通話:20チャンネル+中継器通話トラスコ品番432-3963寸法(mm)幅47×高さ81×薄さ26.5ブラック質量(g)125電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)アンテナサイズ(mm)170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703871IC-4300L
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする