モノタロウ

12LED ウエッジベース T10

12LED ウエッジベース T10 - モノタロウ12LED ウエッジベース T10 - モノタロウ12LED ウエッジベース T10 - モノタロウ
(131件のレビュー)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。

用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト内容量1袋(2個)
注意
※本製品は12V車専用なのでその他の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。本製品は既存でご使用の電球と交換して頂くものなので収納スペースがある事を必ず確認して下さい。自動車保安基準に従い正しくお使いください。用途によっては光色のの使用制限があります。1部車両(特に輸入車やハイブリッド車)においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。LEDは極性があるため点灯しない場合は逆法に付け直してください。万一商品に不良があった場合は現品の交換のみとさせて頂きます。その他の損害等は補償の対象にはならないのでご了承ください。
※バルブを純正ソケットから抜き差ししていますと接点がゆるくなり
接触が悪くなることがあります。細いマイナスドライバーなどで
純正ソケット口金を調整下さい。
なお作業の際はバッテリーのマイナスターミナルを外すなど安全に十分配慮して行ってください。
※一部車両においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。
※一部の部車両・使用箇所は、突入電力が流れ、一時的に電圧がDC36V以上流れLEDチップを損傷させる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24028953-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:131
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24028953
2026-01-12
用途: 軽自動車のナンバー灯と車幅灯
サービス業

普通のガラス製ウエッジ球から交換しましたが充分明るいです。
ガラス製ウエッジ球は電極がU字型に作られていますが、本製品は一本の細い導線が電極となっているのと、ソケットに挿す部分がプラ製なので、若干差し込みがゆるく感じました。
面倒でもソケット側の爪を少し狭めて、抜けにくくしておく方が良いと思いました。

1が参考にしています
2025-10-23
用途: ポジションライトに使用
その他業種

LEDライトは、発光部以外の箇所が高温になるとのことで、心配になり購入後、通電・点灯状態で約二時間ほったらかしにしておきました。その後とりはづして手で触り温度を確認しましたが、10ワットの通常電球程度の温度で何ら問題ありませんでした。安心して使用出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 24028953
2025-12-18
用途: トラック(24V)のポジションランプ
有限会社 マベ商会自動車・二輪車・自転車関連業

2年前に同じ商品に交換しました、一粒チラツキ始めたので、交換用でリピートです、明るさも主張しすぎない感じで気に入ってます。

2025-10-28
用途: トヨタ カローラ 160系 スモール用
株式会社ニンコム社運輸・通信業

純正の電球と比較しても明るい
6000K以上の色温度、遠くから見てもはっきり認識できます。

対象商品 : 24028953
2025-04-30
用途: 軽自動車の車幅燈に使用
太平ビルサービス株式会社サービス業

今回2回目の購入、前回初めて使って見ましたが、明るく、使い勝手も良かったので、もう一台の軽自動車にも買いました。耐久性があるかわかりませんが、使って行こうと思います。

2025-04-24
用途: 車内がとても明るくなりました
株式会社カラキ卸売・小売業

取り付けも簡単で、(カバーを外すことには手間取りましたが)大満足です。マイカーにも購入しました

対象商品 : 24028953
2024-08-30
用途: ルームランプ用
電気・ガス・熱供給・水道業

ルームランプが純正のランプではなく少し変わったものがついていた。
(一部改造した車を買った)
電球で暗かったのでLED化。
問題なく点灯している。2灯で明るさも不満なし。

対象商品 : 24028953
2024-03-08
用途: 車のルームランプ

車のルームランプに使用しました。前後とも交換できますので、2個セットは良いと思います。明るさや取付けも特に問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用してみましたが、本体がホワイトではありませんでした。
回答:
光色:ホワイトは、光の入りの事で本体の色ではありません。本体の色は、黒と白どちらもあります。
対象商品:
24028953
2021-04-01
質問:
ソケットの差込具合により点灯しないことがありました。不良品でしょうか?
回答:
ソケット部分が抜き差しによって甘くなっている可能性がございますので、
ソケット部分を調整、交換お願いします.
対象商品:
24028953
2021-04-01

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする