COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。



電球からLEDにして、使えるサイズのはLED化できました。スピードメーターの明るさと色は満足。明るいし、好みあるかと思いますが白系で十分です。あとメーターのハイビーム用も交換し、このLEDは3個使用
ルームランプ(助手席マップランプ、運転席マップランプ、フロントセンターランプ、リアルームランプ)を全てLEDにするために購入。特に合わせたわけではないが、色味がすべてそろっていて明るさもちょうどよく良い感じ。
LEDの特性なのか、見た目の明るさはとても良いのだけれど、手元に届く明るさはもう少し欲しいところかな。主張しすぎない30ルーメンは眩し過ぎず、雰囲気の明るさとしては文句なしだが、マップランプにはもう少し指向性が強いほうが良いのかも。おおむね満足です。
DYデミオのポジション球に使用。青白い光がライトユニット内に十分に行き渡る光量です。とりあえず交換直後は大満足です。あとはどれだけ持つか期待しています。
T10バルブを使用してましたが熱による樹脂カバー経年等で解けたためLEDにしました。
明るく、放熱がほとんど感じられません。また購入します。
車検車両のナンバー球(お客様がLEDにしてました)の片側が切れてましたので色合いを合わせる為使用しました
今回購入分は在庫です(つまりリピートです)
耐久性はこれから判ると思います
純正部品だと交換の頻度が高いので、長時間使用しても消費電力も少なく寿命も長いLEDバルブに交換しました。明るくなって良い商品だと思います。