モノタロウ

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V - モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V - モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V - モノタロウ
(59件のレビュー)

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。

用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5内容量1個
注意
※本製品は12V車専用なのでその他の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。本製品は既存でご使用の電球と交換して頂くものなので収納スペースがある事を必ず確認して下さい。自動車保安基準に従い正しくお使いください。用途によっては光色のの使用制限があります。1部車両においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。LEDは極性があるため点灯しない場合は逆法に付け直してください。万一商品に不良があった場合は現品の交換のみとさせて頂きます。その他の損害等は補償の対象にはならないのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
口金
ガラス球形式
定格電圧(V)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24029057-ホワイト透明BA15SG1812
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: ナンバー灯交換
青木商店運輸・通信業

探していました。G-18 LEDを
ナンバー灯が、白く輝き 
満足しています。

2024-12-23
用途: 自動車
延岡自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ウエッジ球と勘違いし購入しました。
いつか使用できることが来る事をと思い、在庫したいます。

対象商品 : 24029057
2024-12-05
用途: バイクのナンバー灯
中田建装

値段も手頃で、明るさもちょうどよかったですが、3年半でチラつきが出てきたので交換しました

3が参考にしています
対象商品 : 24029057
2024-02-20
用途: ナンバー灯のバルブ球交換
農・林・水産業

車種によって違いがあるようなので取り外し方をネットを参考にさせてもらい交換しました。
無事、交換完了しました。
耐久性がまだ分からないのでやや満足とさせてもらいました。

1が参考にしています
対象商品 : 24029057
2024-02-19
用途: 軽四のライセンス灯
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

省電力化の為LED球にしてみました。
大きさは全く同じなので取り付けは問題ありません!
明るさは暗すぎず明る過ぎずといったところなので、ライセンス灯に向いていると思います。
バックランプ等には少し光量が物足らない感じがします。

対象商品 : 24029057
2024-02-17
用途: 軽トラのナンバー灯に使用
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

Ja11ジムニーに2年以上使用して切れなかったので、今回TT2サンバー増車したので交換しました。
2個セット売りが多い中、単品で購入出来るので無駄になりません。
明る過ぎない光り方が好みなので使用しています。

対象商品 : 24029057
2023-12-04
用途: モンキー50に使用
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

純正モンキーのウインカー球に使用しました。
くるっと電球を回して交換終了しましたが、LED対応ウインカーリレーを使用しましたがR/Lウインカーが前後ハザード状態になり駄目なので後ろのウインカー球のみLED球だと可動するので後ろのみで使用しました。残りの2球価格が安かったのでスペアで在庫にします。

対象商品 : 24029057
2023-12-27
用途: ヤンマー除雪機のライト交換
建設業・工事業

純正品よりも明るいため、視界良く作業できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする