日本ノート
カラーレーザープリンター用紙 薄口A4
白色度(%)
86
厚さ(mm)
0.1
サイズ
A4
紙質
光沢紙
坪量(g/m
2
)
100
印刷方式
両面
入数
100枚
適合プリンタ
カラーレーザープリンター
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24031263
LPF10A4
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください