日本ノート
スクールライン A4 方眼罫ノート
紙面が広いので、表やグラフを大きく書くことができます。
B5判のプリントをはみ出さずに貼れます。
科目シール付き。全学年の児童が使えるように、ひらがなと漢字の両方のシールがあります。
サイズ
A4
罫幅(mm)
5
罫
5mm方眼罫 10mm実線入
枚数
30枚
規格
A4
本体寸法(mm)
W210×H297
対象
小学4~6年
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24031403
LAS10Y
黄
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
24031412
LAS10G
緑
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
24031394
LAS10
アクア
¥
280
取扱い終了
24031428
LAS10P
紫
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください