曜日別特売

無地表紙ノート セミB5

無地表紙ノート セミB5 - 日本ノート無地表紙ノート セミB5 - 日本ノート無地表紙ノート セミB5 - 日本ノート無地表紙ノート セミB5 - 日本ノート無地表紙ノート セミB5 - 日本ノート無地表紙ノート セミB5 - 日本ノート無地表紙ノート セミB5 - 日本ノート無地表紙ノート セミB5 - 日本ノート
(1件のレビュー)

表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
※GB33BN余白罫は、余白スペースに要点やメモ書きなどを分けて書くことができます。

サイズセミB5仕様糸綴じ寸法(幅W×高さH)(mm)179×252内容量1冊
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫幅(mm)
枚数
行数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24032286NT7B止罫6.52632
165
139
153(税込)
翌々日出荷
24032304NT7C止罫6.52632
165
129
142(税込)
当日出荷
24032295NT7G止罫6.52632
165
139
153(税込)
翌々日出荷
24032277NT7R止罫6.52632
165
139
153(税込)
当日出荷
24032216NT8AA罫/止罫72629-
190
139
153(税込)
当日出荷
24032225NT8BB罫/止罫62634-
190
139
153(税込)
4日以内出荷
24032268NT8W無罫-26--
165
149
164(税込)
当日出荷
24032252NT8M19縦罫82619-
165
129
142(税込)
翌々日出荷
24033792GB33BN余白罫6.53034
180
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24033792GB33BN52982696CFX03ABGB33BN 復習ノート クロスゾーン サイドライン 日本ノート 52982696復習ノート クロスゾーン サイドライン日本ノート1冊
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24032268
2019-01-23
用途: アイデアノート/勉強用
教育・研究機関

非常に書き心地が良く、自由な筆記が可能です。また、私はペンを強く押し付けて筆記をしますが、次ページにへこみなどが付くこともなく、滲むこともないので優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする