曜日別特売

帳簿リーフ 仕入帳

帳簿リーフ 仕入帳 - 日本ノート帳簿リーフ 仕入帳 - 日本ノート帳簿リーフ 仕入帳 - 日本ノート帳簿リーフ 仕入帳 - 日本ノート帳簿リーフ 仕入帳 - 日本ノート帳簿リーフ 仕入帳 - 日本ノート
(1件のレビュー)
サイズB5質量(g)550寸法(幅W×高さH)(mm)187×257枚数100穴数26内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24032505LEAF304
1,320
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24032505
2019-07-01
用途: 事務仕事

日本ノート(旧アピカ)の帳簿リーフはラインが濃いめに印刷されていて
とても書き易いです。目の疲れも軽減されるような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする