日本ノート
青色帳簿 現金式簡易帳簿
サイズ
B5縦型
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×257
枚数
56枚
罫
現金式簡易帳簿
とじ仕様
糸綴じ
製本
糸綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24033117
AO9
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください