ニューカラーボード

ニューカラーボード - アルテニューカラーボード - アルテニューカラーボード - アルテニューカラーボード - アルテニューカラーボード - アルテニューカラーボード - アルテニューカラーボード - アルテニューカラーボード - アルテ
(1件のレビュー)

両面シルク印刷仕上げ。
発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。
彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。

厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号13118003内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全78種類を絞り込む
サイズ
寸法(mm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24034194BP-5CB-A1-PKA1ピンク594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034203BP-5CB-A1-CRA1クリーム594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034212BP-5CB-A1-YGA1イエローグリーン594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034228BP-5CB-A1-AGA1アクアグリーン594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034237BP-5CB-A1-DBA1ダークブルー594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034246BP-5CB-A1-SPA1セピア594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034255BP-5CB-A1-GYA1グレー594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034264BP-5CB-A1-WHA1ホワイト594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034273BP-5CB-A1-RDA1レッド594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034282BP-5CB-A1-ORA1オレンジ594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034298BP-5CB-A1-YLA1イエロー594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034307BP-5CB-A1-GRA1グリーン594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034316BP-5CB-A1-MBA1ミルクブルー594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034325BP-5CB-A1-BLA1ブルー594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034334BP-5CB-A1-BKA1ブラック594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034343BP-5CB-A1-FPA1蛍光ピンク594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034352BP-5CB-A1-FYA1蛍光イエロー594×841
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034465BP-5CB-3X6-WH3×6ホワイト900×1800
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034474BP-5CB-3X6-RD3×6レッド900×1800
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034483BP-5CB-3X6-YL3×6イエロー900×1800
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034492BP-5CB-3X6-GR3×6グリーン900×1800
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034508BP-5CB-3X6-MB3×6ミルクブルー900×1800
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034517BP-5CB-3X6-BL3×6ブルー900×1800
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034526BP-5CB-3X6-BK3×6ブラック900×1800
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034535BP-5CB-3X6-FP3×6蛍光ピンク900×1800
4,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034544BP-5CB-3X6-FY3×6蛍光イエロー900×1800
4,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034553BP-5CB-3X6-YG3×6イエローグリーン900×1800
4,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034562BP-5CB-B1-PKB1ピンク728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034578BP-5CB-B1-CRB1クリーム728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034587BP-5CB-B1-YGB1イエローグリーン728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034596BP-5CB-B1-AGB1アクアグリーン728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034605BP-5CB-B1-DBB1ダークブルー728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034614BP-5CB-B1-SPB1セピア728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034623BP-5CB-B1-GYB1グレー728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034648BP-5CB-B1-RDB1レッド728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034657BP-5CB-B1-ORB1オレンジ728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034666BP-5CB-B1-YLB1イエロー728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034675BP-5CB-B1-GRB1グリーン728×1030
2,450
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034684BP-5CB-B1-MBB1ミルクブルー728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034693BP-5CB-B1-BLB1ブルー728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034702BP-5CB-B1-BKB1ブラック728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034718BP-5CB-B1-FPB1蛍光ピンク728×1030
2,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034727BP-5CB-B1-FYB1蛍光イエロー728×1030
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034964BP-5CB-B2-WHB2ホワイト515×728
1,220
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034973BP-5CB-B2-RDB2レッド515×728
1,220
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034982BP-5CB-B2-ORB2オレンジ515×728
1,220
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034998BP-5CB-B2-YLB2イエロー515×728
1,220
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035007BP-5CB-B2-GRB2グリーン515×728
1,220
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035016BP-5CB-B2-MBB2ミルクブルー515×728
1,220
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035025BP-5CB-B2-BLB2ブルー515×728
1,220
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200~/税込¥1,320~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200~/税込¥1,320~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24034316
2022-11-11
用途: ハンドメイドアクセサリーディスプレイ
PGサービス業

すごくきれいな塗装で、厚み大きさかなりよいです。もうちょいサイズの品揃えが良いとありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする