伊東屋
バイオトップカラーハガキ(50枚入)
(1件のレビュー)
入数
50枚
サイズ
はがき
紙質
中性紙
用紙サイズ
はがき
郵便番号欄
なし
印刷方式
両面
適合プリンタ
インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24035962
BT042 アイスブルー
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください