伊東屋
ハイパー 200g A3 (25枚入)
入数
25枚
厚さ(mm)
0.2
サイズ
A3
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
200
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーレーザープリンタ
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24036014
HP204 ホワイト
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください