曜日別特売

プロジェクトリングノート 5mm方眼

プロジェクトリングノート 5mm方眼 - オキナプロジェクトリングノート 5mm方眼 - オキナプロジェクトリングノート 5mm方眼 - オキナプロジェクトリングノート 5mm方眼 - オキナプロジェクトリングノート 5mm方眼 - オキナプロジェクトリングノート 5mm方眼 - オキナプロジェクトリングノート 5mm方眼 - オキナプロジェクトリングノート 5mm方眼 - オキナ
(3件のレビュー)

豊富なラインアップで、想像力をサポート。
コピーに写りにくいブルー罫。
図形やグラフなどが書き込みやすい方眼罫。
製図などにも最適。
ミシン目で切り取りやすい。

材質特沙上質紙枚数505mm方眼内容量1冊
注意
※表記のサイズは、ミシン目でのカット時のものです
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24039882PNA4SA4判タテ型(ミシン目カット時)297×210
730
599
659(税込)
当日出荷
24040372PNB5SB5判タテ型(ミシン目カット時)182×257
560
459
505(税込)
当日出荷
24040232PNA5SA5判タテ型(ミシン目カット時)148×210
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 家計簿の記入
教育・研究機関

以前使っていたノートが無くなってしまったのでそれに似たノートを探していました。ほぼ同じでしたが、高齢で視力が弱っている自分としては、青い線の方眼は見ずらいのがやや満足という判定になりました。

対象商品 : 24040372
2022-02-14
用途: 打合せ時のメモ
製造業

今までA4サイズを使用しておりましたが、今回持ち運びやすいB5にしました。
ノートパソコンより小さく持ち運びに便利です。

対象商品 : 24039882
2020-11-05
用途: 打合せ他です
スタジオ513 タケダ企画その他業種

打合せをしながらメモを取ったり図形と書いたりしてます
又、FAXの送信にも使っております、何んにでも使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする