曜日別特売

キーハンガー5連マグネット

キーハンガー5連マグネット - オート
(3件のレビュー)

溝に沿って折れるので用途に合わせた使い方ができます。

耐荷重(kg)1.5(折って1個で使用の場合、金属面で荷重300gが目安です。)材質(本体)ABS樹脂、(カラー板)塩ビ、(フック)真ちゅう質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×26.5×26.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24040713KH-750M
750
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24040713
2023-09-15
用途: カギ置き
自動車・二輪車・自転車関連業

切り離して使用したり、2個付いた状態で使用したりしていたが、糊が弱いのかプラスチック部分からマグネットが脱落する。

1が参考にしています
対象商品 : 24040713
2019-03-18
用途: 保管キー掛けに使用
高萩ニッカン株式会社製造業

表示部プラスチックで銘板入れが付いていれば良かったと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 24040713
2018-06-19
用途: 鍵掛け

そのまま使用しても良いし、手でポキポキ分割できるので離して使っても良し。スチール戸棚にも磁石の着きは良い感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする