オープン工業
吊り下げ名札 脱着式 アーバンスタイル ソフトタイプ
もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。
シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。
ワンタッチで取り外しできタッグ名札として使えます。
材質
(名札ケース)再生ポリオレフィン/再生PP、(ひも)再生PET、(脱着クリップ)再生ABS/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP
サイズ
名刺
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺
周波数(Hz)
(ホイッスル)約3500
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×82
ひも長(cm)
約90
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
約1
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24041264
NU-1P-BK
黒
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
24041273
NU-1P-RD
赤
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24041282
NU-1P-BU
青
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
24041298
NU-1P-PR
紫
¥
580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください