オープン工業
吊り下げ名札 リバーシブルスタイル ソフトタイプ
カラフルなストラップは表と裏で色が違い、回転させて色が変えられます。
ストラップにはもしもの時に安心なホイッスルが組み込まれています。
両端でケースを支えていますので回転し難い構造になっています。
材質
(名札ケース)再生ポリオレフィン/再生PP、(ひも)再生PET、(フック)再生PP/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP
サイズ
名刺
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺
周波数(Hz)
(ホイッスル)約3500
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×82
ひも長(cm)
約90
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
約1
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストラップ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24041386
NR-1P-1
青/空
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
24041395
NR-1P-2
緑/黄
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
24041404
NR-1P-3
桃/紫
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
24041413
NR-1P-4
橙/草
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください