曜日別特売

ニューSカン

ニューSカン - オープン工業ニューSカン - オープン工業ニューSカン - オープン工業ニューSカン - オープン工業ニューSカン - オープン工業ニューSカン - オープン工業
(3件のレビュー)

丈夫な金属製

材質
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24042707NS-11袋(3個)10ニッケルメッキ特大58×1505
850
749
824(税込)
当日出荷
24042698NS-21袋(6個)540×854
520
459
505(税込)
当日出荷
24042682NS-31袋(6個)533×654
470
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 倉庫の掃除道具をぶら下げる用途

倉庫の骨組をリップ溝60x30x10で作ったんだけど、30に丁度ピッタリはまります。
なので、ぶら下がっている掃除道具に体が当たっても落ちてこないので良き良き。

対象商品 : 24042698
2019-06-05
用途: 整理整頓
A-ZEN 中島医療・福祉・介護関連業

棚の側面に百均で購入したメッシュを張り、S管をつけ、道具をぶらさげてます。なんといってもコスパでしょう。

対象商品 : 24042682
2021-03-24
用途: バラの園芸
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

サイズはもう少し大きく、かつ両端のビニルキャップは黒のほうがいいのではないか。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする