曜日別特売

デザイナーズナイフ イエロー(文具専用)

デザイナーズナイフ イエロー(文具専用) - オルファデザイナーズナイフ イエロー(文具専用) - オルファデザイナーズナイフ イエロー(文具専用) - オルファデザイナーズナイフ イエロー(文具専用) - オルファデザイナーズナイフ イエロー(文具専用) - オルファデザイナーズナイフ イエロー(文具専用) - オルファデザイナーズナイフ イエロー(文具専用) - オルファデザイナーズナイフ イエロー(文具専用) - オルファ

薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。口金が刃をしっかり固定するのでガタつかず、細密な作業も快適に行えます。ヘラ状の本体後部はパテや粘土の成形等に便利。刃先角度30°。別売りの替刃(XB216)のケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。替刃(XB216)にはプラスチックやアルミのケガキなどに便利な針が付属しています。※販売時本体に刃は装着しておりません。

材質【金属部】真鍮材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂材質(刃)合金工具鋼(固定部:亜鉛ダイカスト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24043118216BSY
580
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする