オルファ
スーパーAL型(文具専用)
クラフトテープの開封やダンボールの折り曲げ、ペンキ缶などのフタ開けに便利なツメが付いた大型カッターナイフ。ラバー製滑り止め付き。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
材質
【金属部】ステンレス鋼(SUS430)
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(刃)
合金工具鋼
材質(スライダー)
ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24043285
175BS
オープン
¥
589
¥648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください