オルファ
細工カッター文具台紙 小 (文具専用)
(1件のレビュー)
刃先が30°の鋭角刃なので切り口がよく見え、細かな作業に適した、折る刃式細工用カッターナイフ。
材質
【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(刃)
合金工具鋼
材質(スライダー)
ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24043294
141BS
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください