オルファ
カッター 万能L型(文具専用)
大型カッターナイフの決定版。紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
材質
【金属部】ステンレス鋼(SUS430)
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(刃)
合金工具鋼
材質(スライダー)
ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24043303
11BS
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください