Canon
インクジェットプリンタ用紙
白色度(%)
92
サイズ
2L
入数(枚)
100
紙厚(mm)
0.27
素材
光沢
入数
100枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24049052
GL-1012L100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください