Canon
高品位専用用紙 A4(50枚入)
(1件のレビュー)
インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができる、ハイグレードコート紙です。
坪量(g/m
2
)
106
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24049086
HR-101SA4
A4
コート紙
0.122
50枚
93
インクジェットプリンター
¥
718
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください