曜日別特売

写真用紙光沢ゴールドL判400枚

写真用紙光沢ゴールドL判400枚 - Canon
(4件のレビュー)
入数400枚素材光沢サイズL判入数(枚)400白色度(%)92紙質光沢紙厚(mm)0.27適合プリンタインクジェットプリンター内容量1冊(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24049104GL-101L400
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24049104
2024-06-26
用途: アルバム編集
その他業種

以前からずーっとアルバム編集用として使用しています。

対象商品 : 24049104
2023-02-13
用途: 困ったときの・・・
その他業種

在庫が切れてしまい、次の日には使えないといけなかったのでとても助かりました。

対象商品 : 24049104
2023-06-14
用途: 家族写真印刷
その他業種

注文後、
商品がすぐに届き、安く購入出来て大変満足しました。

2022-04-07
用途: スマホのプリント
建設業・工事業

全然見劣りしない商品です。
この枚数で、このプライスは、最高です。
当分は、使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする