曜日別特売

コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98%

コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98% - 日本ノートコピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98% - 日本ノートコピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98% - 日本ノートコピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98% - 日本ノートコピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98% - 日本ノート
(17件のレビュー)
材質PPC用紙出荷単位白色度(%)98紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)68
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
紙厚(mm)
白色度(%)
出荷単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24054153PPCKA31箱(500枚×3冊)A315000.0998
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24053636PPCKA41箱(500枚×5冊)A425000.0998
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
24053575PPCKA51箱(500枚×10冊)A550000.0998
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
24054747PPCKB41箱(500枚×5冊)B425000.0998
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
24053654PPCKB51箱(500枚×5冊)B525000.0998
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24050346PPCKB5101箱(500枚×10冊)B55000.0998
オープン
取扱い終了
代替品有
24054117PPCKA4101箱(500枚×10冊)A45000.0998
オープン
取扱い終了
70727467PPCKB41箱(5冊×500枚)B425000.0998
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24050346PPCKB51024053654PPCKB5PPCKB510 コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98% 日本ノート 24053654コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98%日本ノート1箱(500枚×5冊)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 事務所での使用
建設業・工事業

白色度、紙の厚さともに満足で、書類整理や取引先への提出用と幅広く使っています。
コスパも良く、一度使用してからはずっとリピート購入しています。

2026-01-22
用途: コピー
広瀬こども園その他業種

綺麗に印字が出ます。枚数も多くリピートしています。

2025-11-07
用途: 印刷
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

大変良い品質で気に入って使用しています。特に白色の発色が綺麗です。

2025-10-15
用途: 図面をコピーするのに使った
森秀電設株式会社建設業・工事業

少し値段が高いと思いますが 白さが違い きれいに明確にコピーできる。

2025-11-06
用途: 書類作成
卸売・小売業

複合機との相性もあるかと思いますが、こちらの紙にしてからとにかくよく詰まります。印刷して5~6枚に一度の割合で詰まるので、とてもストレスを感じます。

対象商品 : 24053636
2025-04-27
用途: レーザープリンターでの印刷
国立大学法人東京大学教育・研究機関

白さも満足で、正式な書類として提出できるレベルです。

2025-04-24
用途: チラシ用
結城自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なくチラシ用として使用しております、また無くなりましたら注文致します。

2025-01-31
用途: 会議資料等の印刷配布用に使用。
サービス業

下地が青白いので、資料の仕上がりがきれいに感じる。
紙質のなめらかで使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする