日本ノート
FOB Wリングノート A罫
枚数
80
製本
Wリング
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24054442
PTA03K
セミB5
380
本体:189×252、本文:179×252
7mm罫31行通し罫
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
24050407
PTA03B6K
B6
195
本体:138×182、本文:128×182
7mm22行通し罫
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください