曜日別特売

スクールノート B5 横罫

スクールノート B5 横罫 - 日本ノートスクールノート B5 横罫 - 日本ノートスクールノート B5 横罫 - 日本ノートスクールノート B5 横罫 - 日本ノートスクールノート B5 横罫 - 日本ノートスクールノート B5 横罫 - 日本ノートスクールノート B5 横罫 - 日本ノートスクールノート B5 横罫 - 日本ノート

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ

サイズB5枚数30枚規格セミB5(学用3号)本体寸法(mm)W179×H252対象小学4~6年製本糸綴じ内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫幅(mm)
行数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24051904LM18Y121812mmヨコ罫 18行 目盛付ブルー
200
159
175(税込)
翌々日出荷
24051938LM22YG102210mmヨコ罫 22行 目盛付グリーン
200
159
175(税込)
翌々日出荷
24051947LM27Y8278mmヨコ罫 27行 目盛付ブルー
200
159
175(税込)
翌々日出荷
24051956LM27YG8278mmヨコ罫 27行 目盛付グリーン
200
159
175(税込)
翌々日出荷
24051922LM22Y102210mmヨコ罫 22行 目盛付ブルー
200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24051922LM22Y31432129LSP22YLM22Y スクールラインプラスノート セミB5 日本ノート 31432129スクールラインプラスノート セミB5日本ノート1冊(30枚)
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする